{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 63 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653200 41 | |
EAN / GTIN | 4045197216045 | |
Número del fabricante | 653200 41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada largo, Ancho de llave: 41mm
a petición
En stock
645 piezas en stock
48,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
31,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 63 mm | 63 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 1 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 100 mm | 70 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |