Vaso de punta IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 17 mm

Número de artículo: 652300 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
625 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 17 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado carraca 44 mm
Longitud 62 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 652300 17
EAN / GTIN 4045197336545
Número del fabricante 652300 17

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.