Carro de plataforma manual

Número de artículo: 6455V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6455V
EAN / GTIN 4017976014111
Número del fabricante 6455V

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, pintado con recubrimiento en polvo azul RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga cubierta con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Con laterales de 250/325 mm de altura, 3 lados plegables, panel frontal fija; superficie de carga: Longitud - 60 mm, ancho - 60 mm. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 900
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 1960
Ancho total (mm): 925
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3