{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 27 mm | |
Longitud | 59 mm | |
Perfil de salida | Ranura | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643807 16 | |
EAN / GTIN | 4067263120797 | |
Número del fabricante | 643807 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aislado, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
214 piezas en stock
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.497 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.746 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27 mm | 22,9 mm | 22,6 mm |
Perfil de salida | Ranura | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |