GIFI 5.00E-2.50 IC8250 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas con Radio Pleno para Perfilado y Ranurado Interior

Número de artículo: 6405235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405235
EAN / GTIN 7291075239102
Número del fabricante 6405235
Número L L23940 1158

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 13.5 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm