GIPI 1.96-0.10 IC808 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

Número de artículo: 6404251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404251
EAN / GTIN 7291075273311
Número del fabricante 6404251
Número L L23940 1555

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.96 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 15.7 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.96 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 15.7 mm