Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 12 piezas

Número de artículo: 637666

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 12
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-24 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 413 mm
Anchura 226 mm
Altura 64 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637666
Número del fabricante A96031343

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M16.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud. n.º 642200 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 prolongaciones: 1 ud. n.º 641000 tam. 130; 255
1 carraca: N.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS