{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 13 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754002900 | |
Número del fabricante | 02110009 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
96 piezas en stock
7,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.015 piezas en stock
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
904 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |