{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 27,7 mm | |
Longitud | 34 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754003020 | |
Número del fabricante | 02110021 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 21mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
9,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
383 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
447 piezas en stock
6,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 34 mm | 29 mm | 29 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado |
Ancho de llave | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |