{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 21,7 mm | |
Longitud | 31 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637200 16 | |
EAN / GTIN | 4018754002979 | |
Número del fabricante | 02110016 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
92 piezas en stock
7,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
866 piezas en stock
4,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |