{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 19,4 mm | |
Longitud | 30 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754002955 | |
Número del fabricante | 02110014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
103 piezas en stock
7,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.035 piezas en stock
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
869 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 19,4 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |