Prolongación, 3/8 pulgada extralarga, Longitud total: 711mm

Número de artículo: 635500 711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 711 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635500 711
EAN / GTIN 4000896042340
Número del fabricante 8821-28

Descripción

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.
DIN 3123-B 10

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.