Puntal de protección de la espalda de 3.000 mm de longitud de acero galvanizado en caliente

Número de artículo: 63235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63235
EAN / GTIN 4031405632356
Número del fabricante 063235
Número L L90110 302

Descripción

Descripción:

  • Puntal de protección trasera de 3.000 mm de largo

Característica:

  • Longitud: 3000 mm
  • Material: Acero galvanizado, acero galvanizado en caliente
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra