Insertos de roscado tamaño 3

Número de artículo: 63206155010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de broca hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63206155010
EAN / GTIN 4014586425450
Número del fabricante 63206155010
Número L L00010 3480

Descripción

Descripción:

  • Insertos para roscar tamaño 3
  • Con acoplamiento de seguridad para agujeros ciegos
  • Para grifos según DIN 374/376

Característica:

  • Rosca M 33
  • Ø 25 mm
  • cuadrado 20 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra