Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 631720 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.023 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2,5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 13 mm
Longitud 36 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631720 2,5
EAN / GTIN 4045197162243
Número del fabricante 631720 2,5

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Vasos de destornillador de 6 caras HOLEX disponibles también en pulgadas (n.° 631722).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 2,5mm

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 2,5mm

a petición
En stock
2.023 piezas en stock
3,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.141 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.702 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
154 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 13 mm 12 mm 12 mm 12,5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Longitud 36 mm 55 mm 55 mm 36 mm
Hexágono 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra