3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 3/4″

Número de artículo: 6305A 3/4
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6305A 3/4
Copiar
EAN / GTIN 4991644144815
Copiar
Número del fabricante 6305A 3/4
Copiar
Número L L60050 8337
Copiar
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 90 mm
  • Dimensión D2: 34 mm
  • D1: 28,5 mm
  • Longitud: 20 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/4″
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra