Cincel plano SDS-plus ″professional premium″ 250 x 20 mm

Número de artículo: 629179000
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629179000
EAN / GTIN 4007430314543
Número del fabricante 629179000
Número L L01750 1063

Descripción

Descripción:

  • Filos autoafilantes para una máxima potencia de demolición
  • Máxima abrasión gracias a una conducción más eficiente del golpe y filos adicionales
  • La innovadora forma de la cabeza evita fiablemente que se acuñe
  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil máxima y un trabajo productivo.
  • Para materiales duros, para trabajos generales de cincelado y de rotura de mampostería, hormigón y rocas sueltas, p.ej. para colocar conductos

Característica:

  • Longitud total: 250 mm
  • Forma de cincel: Cincel plano
  • Ancho de corte: 20 mm
  • Unidad de venta: 1