Enrolladora de manguera SA 250

Número de artículo: 628820000
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
Número de artículo 628820000
EAN / GTIN 4007430228147
Número del fabricante 628820000
Número L L01750 220

Descripción

Descripción:

  • Con manguera PU de 8 m altamente flexible
  • Acoplamiento de conexión rápida 1/4″ Universal y boquilla insertable 1/4″ (Euro, ARO e ISO)
  • Función automática; bloquear y enrollar con un simple tirón
  • Con estribos para sujec.en pared o techo
  • Carcasa de plástico

Característica:

  • Ø externa: 12 mm
  • Peso: 2,9 kg
  • Ø interior: 8 mm
  • Longitud: 8 m
  • Max. Presión: 15 bar