Estuche de brocas HSS-G, 7 piezas

Número de artículo: 627979000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 627979000
EAN / GTIN 4061792157385
Número del fabricante 627979000
Número L L01750 308
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado en cruz 135º según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia diámetro h8
  • Superficie pulida
  • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria
  • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.
  • 7 piezas, en estuche plástico. Set de brocas especialmente diseñadas para los tamaños de remaches de la pistola de remache ciego de batería NP18 LTX BL 5.0.
  • Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm

Descargas y documentos

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra