{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud total L | 86 mm | |
Contenido | 10 | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 627740000 | |
EAN / GTIN | 4007430067500 | |
Número del fabricante | 627740000 | |
Número L | L01750 1794 |