Estuche plástico SP HSS-G, 25 piezas

Número de artículo: 627669000
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Ángulo de punta: 135
  • Mango: Mango cilíndrico
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
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de brocas 25
con estuche
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627669000
EAN / GTIN 4007430332363
Número del fabricante 627669000
Número L L01750 1499

Descripción

Descripción:

  • Broca para metal HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica, DIN 338, tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida, de 25 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, material sintético. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción