Broca HSS-CO 12,5x151 mm

Número de artículo: 627465000
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
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
⌀ nominal DC 12,5 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Longitud total L 151 mm
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627465000
EAN / GTIN 4007430069214
Número del fabricante 627465000

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
  • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud de trabajo: 101 mm
  • Diámetro: 12,5 mm
  • Longitud total: 151 mm
  • Unidad de venta: 1