{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 132 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material mango | 2K | |
Superficie | cromado | |
Salida lateral | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627446 2 | |
EAN / GTIN | 4013288207753 | |
Número del fabricante | 05023330001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador de 6 caras, con mango transversal, Hexágono: 2mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
7,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.126 piezas en stock
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.317 piezas en stock
4,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Superficie | cromado | niquelado; cromado | |
Hexágono | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material mango | 2K | Haptoprene | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |