Disco de fibra 180 mm P 80, CER

Número de artículo: 626161000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626161000
EAN / GTIN 4007430218001
Número del fabricante 626161000

Descripción

Descripción:

  • Grano cerámico autoafilante para una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia
  • Resultados excelentes en la rectificación de superficies de aceros y aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
  • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado
  • Los discos de fibra cerámicos logran su mejor rendimiento en amoladoras angulares potentes con presión de apriete aumentada.
  • ¡Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! Para sujetar los discos abrasivos de fibra cerámicos, se recomiendan los platos de apoyo con ranuras de refrigeración (p.ej. Ø 125 mm, 623291000)
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 180 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • máx. número de revoluciones: 8500 /min

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra