{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 0,7 mm | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Longitud de los lados | 36×8 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | pavonado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626030 0,7 | |
EAN / GTIN | 7610733201648 | |
Número del fabricante | 210.0,71 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 0,7mm
a petición
En stock
611 piezas en stock
1,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
398 piezas en stock
0,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Superficie | pavonado | manganeso-fosfatado |
Hexágono | 0,7 mm | 0,7 mm |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Longitud de los lados | 36×8 mm | 33×7 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |