10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, P 240, pinturas, FMS

Número de artículo: 625617000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 240
Longitud hoja abrasiva 100 mm
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625617000
EAN / GTIN 4007430157652
Número del fabricante 625617000
Número L L01750 1873

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas
  • Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla
  • Para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas, desbarbar cantos de muebles enchapados, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 100 x 150 mm
  • granulación / granulometría: P 240
  • Unidad de venta: 10

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra