Disco de fibra 115 mm P 36, CN

Número de artículo: 624145000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624145000
EAN / GTIN 4007430436337
Número del fabricante 624145000

Descripción

Descripción:

  • Para su empleo en el sector metalúrgico.
  • Para trabajos de amolado bastos y finos.
  • Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación, desbarbado.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración
  • Aspecto uniforme del rectificado
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • ¡Discos de fibra para sujetar en el plato soporte!

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 36
  • máx. número de revoluciones: 13300 /min

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra