Llave universal JointKey Quadro, Tipo: 1

Número de artículo: 623625 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress JointKey Quadro
Longitud total 130 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada; Llave de vaso triangular; Llave de paletón doble; Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623625 1
EAN / GTIN 4003773084389
Número del fabricante 00 11 06 V04

Descripción

Ejecución:

Llave universal manejable con insertos giratorios de fundición a presión de cinc. Brazos articulados y conectores de plástico. En total se pueden llevar a la posición ocho cabezales de cierre distintos (para un total de 10 cerraduras distintas). Utilizables como mango en T o como variante compacta encajada. El asiento de llave de vaso de 1/4 pulgada permite el encaje y la sujeción de insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgada.

Ventaja:

  • 10 cierres distintos
  • Brazos articulados con giro 360º cada uno
  • Identificaciones de los cierres directamente en la llave

Aplicación:

Para las áreas de calefacción, climatización, sanitarios y construcción.

Idóneo para:

Cuadrado 5; 6-7; 8-9 mm, asiento para llave de vaso 1/4 pulgada, asiento para puntas 1/4 pulgada, triángulo 5-6; 6-7; 8-9 mm, horquilla ⌀ 3-5 mm.