Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente 147 mm M 14

Número de artículo: 623288000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623288000
EAN / GTIN 4007430126450
Número del fabricante 623288000
Número L L01750 1691

Descripción

Descripción:

  • Con enganche con tejido autoadherente; para el alojamiento de accesorios de pulido y rectificado, velocidad máx. de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Espesor: 12 mm
  • Diámetro: 147 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 10000 /min
  • Descripción del producto: Con adhesión de gancho y bucle; Para el asiento de accesorios de pulido y lijado; Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s.
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra