{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 75 mm | |
Longitud llave L | 330 mm | |
⌀ anillo D | 108 mm | |
Altura del anillo h | 48 mm | |
Peso | 3.760 g | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619050 75 | |
EAN / GTIN | 3662424013799 | |
Número del fabricante | 51BS.75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, fijada, Ancho de llave: 75mm |
a petición
En stock
111 piezas en stock
78,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Superficie | fosfatado | |
⌀ anillo D | 108 mm | 113 mm |
Longitud llave L | 330 mm | 330 mm |
Ancho de llave | 75 mm | 75 mm |
Altura del anillo h | 48 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |