{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618200 11 | |
Número del fabricante | 504500110029 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
llave de una boca completamente aisladas, Ancho de llave: 11mm |
a petición
En stock
140 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | ||
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Función de carraca | sí | ||
Longitud de llave | 180 mm | ||
Longitud llave L | 140 mm | ||
Ancho de llave | 11 mm | 11 mm | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |