Flexiamant super 125x1,5x22,23 cerámica,TF41

Número de artículo: 616196000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616196000
EAN / GTIN 4007430083128
Número del fabricante 616196000
Número L L01750 619

Descripción

Descripción:

  • Disco especial ultrafino para el tratamiento de baldosas, cerámica, ladrillos recocidos, etc.
  • Dureza: dura
  • Muy alta potencia de corte con duración fuera de lo normal
  • Tiempo de corte rápido, menos residuos de corte, corte limpio de cantos
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: C 60-T.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra