{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Longitud total L | 315 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 40 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 44 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 16 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 17 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614840 19X22 | |
Número del fabricante | 614840 19X22 |