{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud L | 47 mm | |
Anchura de la cabeza b | 45 mm | |
Grosor de la cabeza h | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Forma, salida | Forma tipo boca | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 612900 27 | |
EAN / GTIN | 4018754149179 | |
Número del fabricante | 02200027 |