BS 18 LTX BL I Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602358650
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602358650
EAN / GTIN 4061792187788
Número del fabricante 602358650
Número L L01750 11

Descripción

Descripción:

  • Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
  • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Portapuntas, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.2 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
  • Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
  • Peso con batería: 2.4 kg
  • Peso sin batería: 1.7 kg
  • Par de impulso: 65 Nm
  • Velocidades de ralentí: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Par de giro máx. duro: 130 Nm
  • Par de giro máx. blando: 65 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra