SSW 18 LTX 400 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 602205840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602205840
EAN / GTIN 4007430287236
Número del fabricante 602205840
Número L L01750 147

Descripción

Descripción:

  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Alto par de giro con diseño especialmente manejable
  • Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
  • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
  • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Gancho para cinturón, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
  • Peso con batería: 1.9 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Par de giro máx.: 400 Nm
  • Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2150 /min
  • Máx. par de aflojamiento: 620 Nm
  • Número máx. de golpes: 4250 /min
  • Máx. tamaño de tornillo: M20
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 100 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 111 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 12 m/s²
  • Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 ″ (12,70 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra