KFM 18 LTX 3 RF Biseladora de metal de batería

Número de artículo: 601754840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601754840
EAN / GTIN 4007430291462
Número del fabricante 601754840
Número L L01750 695

Descripción

Descripción:

  • La biseladora de metal de batería más potente para biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm
  • Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
  • Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
  • Cabezal de fresado delgado y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces
  • Tope guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar chapas rectas
  • Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme
  • Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • 2 placas reversibles de metal duro bisel 45°, 2 placas reversibles de metal duro radio R2, 2 placas reversibles de metal duro radio R3, Tope de guía, Atornillador para tornillos Torx 15, Asa, Filtro protector contra polvo, metaBOX 215, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Graduación ajuste de profundidad de fresado: 0.1 mm
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de bordes: Chaflán y radio
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 3.1 kg
  • Peso sin batería: 2.4 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 7000 /min
  • Máx. ancho de bisel 45°: 6 mm
  • Máx. altura de bisel 45°: 4 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Radios posibles: R2 / R3
  • Redondeces Ø interiores más pequeños: 13 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)
  • Vibración: 0.94 m/s²

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra