PENTA 24-19-BSPT IC908 Plaquitas Pentagonales de Precisión con Rompevirutas, para Roscado Exterior, BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957 Perfil Total

Número de artículo: 6004683
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6004683
EAN / GTIN 7291075450200
Número del fabricante 6004683
Número L L24080 202

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″