{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
Medio abrasivo | Nitruro de boro cúbico | |
Símbolo de medio abrasivo | CBN | |
Tamaño de grano | B126 | |
Especificación | B126C75B AMIGO-HSS | |
Forma | 11V9 | |
⌀ de muela D | 100 mm | |
Anchura de muela T | 35 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal | 2 mm | |
Revestimiento abrasivo altura X | 10 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva de vaso |
Número de artículo | 597220 B126 | |
EAN / GTIN | 9003176173883 | |
Número del fabricante | 617388 |