Adaptador enchufable soporte de herramienta 9x12 mm

Número de artículo: 58290012
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
Tipo de producto Juego de destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58290012
EAN / GTIN 4018754178551
Número del fabricante 58290012
Número L L60010 3596

Descripción

Descripción:

  • Para el uso de herramientas de encaje a presión con una guía de cola de milano que se puede insertar lateralmente en llaves dinamométricas de 9 x 12 vasos cuadrados
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • Accionamiento cuadrado exterior (mm): 9,5x23,5 mm
  • Cuadrado exterior (mm): 9x12 mm
  • Altura mm (h): 9,5 mm
  • Longitud [mm): 40 mm
  • S: 24 mm
  • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 9x12 mm
  • Peso: 51 g
  • Anchura mm (b): 23,5 mm