Herramienta de sujeción de mordaza abierta SW 27 mm, montaje 24,5x28 mm

Número de artículo: 58218027
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58218027
EAN / GTIN 4018754132256
Número del fabricante 58218027
Número L L60010 1542

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con montaje para herramientas de fijación
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 14 mm
  • S: 95 mm
  • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 24,5x28 mm
  • Peso: 620 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Anchura mm (b): 56 mm