Sierra para madera Laplander − Superior −

Número de artículo: 581580
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
Longitud con hoja replegada 230 mm
Longitud con hoja desplegada 405 mm
Tipo de producto Sierra manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 581580
Copiar
EAN / GTIN 7311518172367
Copiar
Número del fabricante 396-LAP
Copiar
Fabricante SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

El recubrimiento deslizante duradero reduce la fricción (menor aplicación de fuerza) y aumenta la protección anticorrosiva. Dentado especial para el trabajo rápido en maderas verdes y secas. Dientes con afilado precisión, triscados y templados.
Hoja plegable con cierre de seguridad monomanual. Mango de 2 componentes ergonómico de caucho elástico de sujeción segura.