{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de grano | 120 | |
⌀ del cepillo D1 | 25 mm | |
⌀ del disco D2 | 29 mm | |
Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grado de finura | medio | |
Grosor de las cerdas | 0,6 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 4.500 min-1 | |
Avance | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Aproximación | 0,3 (fino) – 2,0 (basto) mm | |
Tipo de producto | Cepillo de disco |
Número de artículo | 575024 120 | |
EAN / GTIN | 4062406120429 | |
Número del fabricante | 575024 120 |