{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Empleo típico | Limpieza | |
⌀ del cepillo D1 | 22 mm | |
Anchura del cepillo | 2 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 6 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574938 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359490303 | |
Número del fabricante | 410033 |