{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de latón | |
Empleo típico | Limpiar, desbarbar | |
⌀ del cepillo D1 | 19 mm | |
Anchura del cepillo | 2 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,1 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 5 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 12.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574934 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359347799 | |
Número del fabricante | 410522 |