{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grado dureza | duro | |
⌀ exterior | 125 mm | |
Rosca | M14 | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Plato de apoyo |
Número de artículo | 566688 125 | |
EAN / GTIN | 4018875763865 | |
Número del fabricante | 776386 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de apoyo para muela de fibra TURBO PAD 3 duro / nervado, ⌀ exterior: 125mm
a petición
En stock
111 piezas en stock
20,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
11,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 125 mm | 125 mm |
Rosca | M14 | M14 |
Grado dureza | duro | duro |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | 12.500 min-1 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Plato de apoyo | Plato de apoyo |