Estuche rígido 7-H2, completo, con paquete de herramientas de servicio sanitario 7, 37 piezas

Número de artículo: 56077045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077045
EAN / GTIN 4022668012573
Número del fabricante 56077045

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones internas: 480 x 370 x 180 (32 l)
    Materiales de alta calidad y muy resistentes para uso profesional diario
    Marcos de aluminio extra fuertes contra torceduras y defectos tempranos
    Pies de equipaje muy duraderos, Cerraduras estables extra grandes y elásticas
    para una función perfecta
    Cerraduras suaves contra el acceso no deseado
    Bisagras sólidas para una larga vida útil Mecanismo de apertura robusto
    para miles de aberturas de maletas lisas
    Paneles de herramientas perfectamente integrados para evitar el deslizamiento y la sujeción
    Separación de piso flexible
    Paneles de herramientas 3 con 5 áreas de colocación para equipos sanitarios

Característica:

  • Volumen de llenado: 32 l
  • Número de herramientas: 37
  • Longitud interior: 180 mm
  • Altura mm (interior): 370 mm
  • Ancho interior: 480 mm
  • Altura mm (h): 430 mm
  • Longitud [mm): 550 mm
  • Peso: 14900 g
  • Peso kg: 14.400 kg
  • Anchura mm (b): 215 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra