RXMT 1607N IC830 Plaquitas Redondas con Asiento Octogonal

Número de artículo: 5607245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607245
EAN / GTIN 7291075309300
Número del fabricante 5607245
Número L L23910 993

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 7.95 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra