S890 SNMU 1305PNTN IC810 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 5607219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 890 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607219
EAN / GTIN 7291075290295
Número del fabricante 5607219
Número L L23910 970

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 890 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra