T290 LNHT 050210TR IC830 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 5606787
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606787
EAN / GTIN 7291075260656
Número del fabricante 5606787
Número L L23910 498

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra